曜日別特売

Bluetoothワイヤレススピーカー

Bluetoothワイヤレススピーカー - OWLTECH(オウルテック)

パッシブラジエーター搭載 2WAYサウンド 肩掛け 防水Bluetoothスピーカー
幅広いシーンで活躍する2WAY Bluetoothスピーカー
ネックバンドモードは映画や音楽を楽しみたくても場所や時間帯により音量を上げられない場合に便利です。耳元に近いスピーカーとパッシブラジエーターで迫力のあるサウンドを楽しめます。ネックバンドからスピーカーを着脱して2スピーカーモードで使用する場合は、タブレットやノートPCなどの卓上スピーカーとして使用可能です。

バッテリー容量(Ah)
0.66
(0.33×2)
付属品microUSB充電専用ケーブル、取扱説明書兼保証書適合コーデック:SBC質量(g)(本体)170/(パッケージ込)404出力2W×2接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×185×28対応機種Bluetooth対応機器バッテリーリチウムイオン電池 330mAh×2充電時間約1.5時間(充電機器により充電時間はことなります。)保証期間1年間再生周波数(Hz)350~20Kインピーダンス(Ω)4Bluetoothver4.2プロファイルBluetooth:AVRCP、A2DP、HFP、HSP動作距離(m)10(オープンスペース)スピーカーサイズ(mm)Φ31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426888OWL-BTSP08-BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする