オーム電機 オーム電機の 照明 オーム電機の ランタン LEDランタン LEDランタン 注文コード グリップの角度を調節するだけで、「持つ」「置く」「吊る」の3通りのポジションが可能です。 光束(Lm)20 明るさ(Lm)約20 本体質量(g)280(電池別) 連続使用時間(時間)約400(アルカリ乾電池使用時) 光源LED球(6.5V/0.5W) 使用電池単1形乾電池4本(乾電池別売) 照度(Lx)約450(100cm) 直径×長さ(mm)112X198 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LNP-02A5-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46428026 LNP-02A5-G ¥798 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDランタン 三菱 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 充電式ランタンプラス懐中電灯 ムサシ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 税込¥3,518 ¥3,198 オイルランタン〈中〉 CAPTAIN STAG 税込¥4,398 ¥3,998 ガスランタン <M>用マントル 3枚組 CAPTAIN STAG 税込¥978 ¥889 バスケットへ ガスランタン用ホヤ<L>(パーシャルフロスト)ガスランタン<L> M-7906用 CAPTAIN STAG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAG 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ CS LED かがり火 CAPTAIN STAG 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 税込¥31,878~ ¥28,980~ ZEXUS(ゼクサス) ヘッドライト プロフェッショナルモデル ZEXUS(ゼクサス) 税込¥12,078~ ¥10,980~ オイルランタン〈大〉用 シェード CAPTAIN STAG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W 矢田電気 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ アルミスライド ランタンスタンド type2 (ブラック) CAPTAIN STAG 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ LEDアームスタンド 山田照明 税込¥17,578~ ¥15,980~ ランタン一体型Bluetoothスピーカー 10W高音質・3モードライト・防塵防水IP65 オーム電機 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ LEDシリンダーライト 因幡電機製作所 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ まきまきキャンプライト 日動工業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ カラーチェンジ LEDランタン CAPTAIN STAG 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明ランタン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「照明」にはこんなカテゴリがあります 蛍光灯 電球 多目的灯・スリムランプ 作業灯 懐中電灯・ライト ヘッドライト センサーライト ランタン 卓上ライト シェアする マイページ 最近見た商品