ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
(6件のレビュー)

アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。

ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4643165720030009
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46431657
2024-07-09
用途: バイク整備
その他業種

色が付いているのでわかりやすく、色が濁れば交換時期もわかりやすいかと思います。

2023-05-15
用途: バイクメンテ
サービス業

このアクティブ ブレーキオイル、イカしてますよね。クリアのタンクにもちろん入れてます。ただ色がすぐ抜けてしまうんですよね。前回は赤でしたが、緑の時より色抜け早かったような気がします。紫外線赤外線の影響を受けにくい色では?と思い、今回は初で青色に期待しています。

対象商品 : 46431657
2022-04-14
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

125ccのスクーターに使用
性能に関しては他のフルードと変わりませんでした。目につく部分で見た目にも鮮やかになりました。

対象商品 : 46431657
2022-11-21
用途: バイクのメンテナンス
製造業

使いやすい。価格も安く大変満足しています、
また買いたいです

対象商品 : 46431657
2021-04-05
用途: バイク・車のメンテナンス
製造業

量について
前後ディスク又はフロントのみディスクのバイク『フルード交換』としては十分な量です。
ブレーキをオーバーホールしたりして『前後とも新規にフルードを入れる』場合、エア抜きが上手くできないと足りなくなる可能性があります。簡単に言うとよほどのことが無い限り、バイクメンテでは210mlで足ります。
良い点
元々入っていたフルードと色を変えれば、交換時に入れ替え完了の目安が分かりやすい。(特に車では有効)
極フツーなDOT4なので、透明なその他DOT4と混ぜて使える。
悪い点
赤はマスターに色素定着しやすい。色残りを気にする人は青か緑がおすすめです。

対象商品 : 46431657
2020-04-08
用途: オートバイのブレーキキャリパーOH

交換後400Km程試走しましたが、純正の物と違和感なく使用できてます。
青色がとてもきれいです。リザーブタンクの青が、ワンポイントで映えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする