コンビKIT (ローダウンタイプ:約-25mm)[220720100+22072101]

コンビKIT (ローダウンタイプ:約-25mm)[220720100+22072101] - HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT (ローダウンタイプ:約-25mm)[220720100+22072101] - HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT (ローダウンタイプ:約-25mm)[220720100+22072101] - HYPERPRO(ハイパープロ)

スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。
※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

仕様フロントデータ:オイル番手#15/油面120mm寸法(mm)約25タイプスプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種Z900(ABS) 18-26内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4643548922072102
45,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする