HYPERPRO(ハイパープロ)
コンビKIT [22032470+22032471]
仕様
フロントデータ:オイル番手#15/油面150mm
タイプ
スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア)
主な適合車種
MT-07(ABS) 18-24
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46435516
22032472
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください