曜日別特売

AR-710S オートエアーリール

AR-710S オートエアーリール - フジマック

自動巻取り式の屋内用ホースリール
省スペース設計のコンパクトサイズで、天井または壁面に設置ができる2WAY仕様
滑りが良くて引っ掛かりを防ぐ 「SMOOTHY(スムージー)」 ホースを内蔵
長さ10メートル、内径7.0mm×外径10.0mmのホースサイズで汎用性抜群
本体を分解せずにホースの交換ができるラクラク継手交換を採用
ホース出口のガイドカバー部分にはSUSプロテクターを標準装備
衝突や引っ掛かりによって起きる不意の離脱を防止するストッパーカプラ(スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転機構付き)
ホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイドを標準装備

質量(g)3500タイプSタイプ(ストッパーカプラ)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)7×10最高使用圧力(MPa)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46442376-107×101.4
38,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする