CC-PA110W PADRONE+(数量限定カラー)

CC-PA110W PADRONE+(数量限定カラー) CATEYE CC-PA110W PADRONE+(数量限定カラー) CATEYE

「PADRONE+ (パドローネ プラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載

寸法(mm)67.5×43×15.6 付属品パーツキット(1602190N) 質量(g)33.3(メインユニット・電池含む) 表示方式デジタル ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 46442613
- 46442613
46442613 - ホワイト/レッドストライプ
6,500
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 46442629
- 46442629
46442629 - ホワイト/ブルーストライプ
6,500
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする