曜日別特売
- CC-PA110W PADRONE+(数量限定カラー) CATEYE 46442613

CC-PA110W PADRONE+(数量限定カラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46442613品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500

「PADRONE+ (パドローネ プラス)」数量限定のカラー
大きな文字表示を大画面で実現、操作もシンプルなアナログワイヤレスコンピュータ
バックライト搭載で夜間もデータの確認が可能
「ナイトモード」を搭載し、夜間の常時点灯も選択可能
コンピュータ表面がモードボタンとなる「クリックテック」
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能
シンプル操作のオートスタート専用モデル
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
装着、調整が簡単でフロントフォークと一体感あるワイヤレスセンサー
ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属
個別にスタートストップできる「ストップウォッチ」搭載

ホワイト/レッドストライプ寸法(mm)67.5×43×15.6付属品パーツキット(1602190N)質量(g)33.3(メインユニット・電池含む)表示方式デジタルストップウォッチライト機能12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする