パール金属
イージークック ブルーダイヤモンドコートミニ玉子焼
キズに強く、汚れに強いブルーダイヤモンドコート。金属ヘラも使用可能。ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金・底部:鉄溶射加工・取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
210
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
約105×295×60
寸法(cm)
9×14
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46527033
HB-4505
¥2,400
¥
1,698
¥1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください