キャニスティッククリーナー
従来の掃除機の吸引力と集塵容量を合わせ持った次世代のスティッククリーナーです。
ACコード式なので強力な吸引力でごみを吸い取ります。コードリール式のため、ワンタッチでコンパクトにコードを収納できます。
自走式パワーヘッド搭載。パワーブラシが回転しながらゴミをかき出し、軽い力ですみずみまでキレイにします。
吸込仕事率(W)100(最大値:120~最小値:15)
集塵方式紙パック式
集塵容量(L)約:0.4
コード長さ(m)4
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×250×1052
内容量1台