アクリル毛糸キッチンスポンジ

アクリル毛糸キッチンスポンジ ワイズ アクリル毛糸キッチンスポンジ ワイズ アクリル毛糸キッチンスポンジ ワイズ

水だけで油汚れも洗える、アクリル毛糸で洗うスポンジです。

材質表面:アクリル・ポリエステル、中芯:ポリウレタンフォーム 質量(g)約42(1袋当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×25 耐熱温度(℃)約90 内容量1パック(3個×10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46517504 KM-004
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする