曜日別特売

男女兼用スクラブ 174

男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN男女兼用スクラブ 174 - KAZEN
(1件のレビュー)

Vネックに、フロントのZipとスリットが特徴の男女兼用スクラブです。右胸縦ファスナーポケット、右胸ポケット(内:モバイルポケット)、両腰ポケット付き。織物素材の「高機能ポプリン」は、コットンのような肌ざわりと、優れた吸汗速乾性が特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・防汚素材。

仕様左胸に携帯・PHS用ポケット付混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚、携帯・PHS生地高機能ポプリン性別男女兼用内容量1着
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46475434174-90シルバーホワイトSS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475443174-90シルバーホワイトS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475477174-90シルバーホワイトLL
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475495174-90シルバーホワイト4L
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475504174-91チャコールSS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475513174-91チャコールS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475565174-91チャコール4L
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475583174-95プラムS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475644174-93マゼンタSS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475653174-93マゼンタS
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475669174-93マゼンタM
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475687174-93マゼンタLL
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475696174-93マゼンタ3L
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475705174-93マゼンタ4L
6,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46475364174-98ネイビーSS
6,200
取扱い終了
返品不可
46475373174-98ネイビーS
6,200
取扱い終了
返品不可
46475389174-98ネイビーM
6,200
取扱い終了
返品不可
46475398174-98ネイビーL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475407174-98ネイビーLL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475416174-98ネイビー3L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475425174-98ネイビー4L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475459174-90シルバーホワイトM
6,200
取扱い終了
返品不可
46475468174-90シルバーホワイトL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475486174-90シルバーホワイト3L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475529174-91チャコールM
6,200
取扱い終了
返品不可
46475538174-91チャコールL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475547174-91チャコールLL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475556174-91チャコール3L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475574174-95プラムSS
6,200
取扱い終了
返品不可
46475599174-95プラムM
6,200
取扱い終了
返品不可
46475608174-95プラムL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475617174-95プラムLL
6,200
取扱い終了
返品不可
46475626174-95プラム3L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475635174-95プラム4L
6,200
取扱い終了
返品不可
46475678174-93マゼンタL
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46475407
2022-07-15
用途: 医療
株式会社シューピッド

縫製も生地もシッカリと仕立て良いです。
しいていえば、胸ポケットが後1cm横に広いと便利になるかなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする