ポッシュリビング
ミルスケールシェルフブラケット
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質
黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)
1.5
奥行き(cm)
21.5
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さH(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46510933
63756
21.5
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
46510949
63757
43
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
46510958
63758
64
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください