ポッシュリビング
ブラケット
アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
色
シルバー
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
高さH(cm)
幅W(cm)
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46510994
63691
1セット(2個)
アイアン(ATTN:取付時は特殊なドライバー(直角ドライバー・S字ドライバーなど)の使用をおすすめします。)
SS
10.5
1
10.5
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511003
63692
1セット(2個)
アイアン(ATTN:取付時は特殊なドライバー(直角ドライバー・S字ドライバーなど)の使用をおすすめします。)
S
15
1
15
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511019
63693
1セット(2個)
アイアン
M
18.5
1.5
18.5
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511028
63694
1個
アイアン
L
28
2
28
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511037
63695
1個
アイアン
LL
37
2
37
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511046
63696
1セット(2個)
アイアン
S
5
1.5
12.5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511055
63697
1セット(2個)
アイアン
L
5
1.5
18.5
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください