ポッシュリビング
アイアンルームバー
シンプルなデザインのアイアン商品です。取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。
色
シルバー
材質
アイアン
高さ(cm)
6.5
内容量
1個
注意
※用途以外のご使用はお避け下さい。
※誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。ご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行き(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46511378
63729
6.5
S
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511387
63730
6.5
M
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46511396
63731
7.5
L
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください