真空パック器
|
(1件のレビュー)
「フードセーバー」で、かしこくムダなく食品を保存。酸素や雑菌などの侵入をしっかりブロックする真空パック器。
便利な「ハンディーシーラー」付きで、多様な保存方法ができます。
専用の「真空フレッシュボックス」「真空ジッパーバッグ(別売)」「真空ボトルストッパー」「パックロール」「バッグ(別売)」が使用できます。
消費電力(W)120
セット内容本体1台、専用パックロール(28cm1本・20cm1本)、真空フレッシュボックス(700ml×1個、すのこトレー1個)、真空ボトルストッパー1個、ハンディーシーラー1個
質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約432×156×99
耐熱温度(℃)(真空フレッシュボックス)100、(専用パックロール)100
耐冷温度(℃)(真空フレッシュボックス)-18、(専用パックロール)-30
内容量1個