軽量アルミタンク静音エアーコンプレッサー
本体重量わずか18kgの軽量39Lアルミタンクで持ち運びに便利です。また騒音値68dBと静音のモーターを採用。住宅街や早朝での作業も気にせずお使い頂けます。0MPa~0.78MPaまでの目安エアー充填速度:3分10秒
用途強力エアー吹き出しで水洗いできないPCやエアコン内部のお掃除、家電製品などのお手入れや、細かな隙間に入り込んだ埃払い等に便利です。
色赤
無負荷回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1400、60Hz:1700
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78(8)
消費電力(W)(50/60Hz)680/800
動力AC100V(50/60Hz)
保証期間本体:購入日より1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
吹出口1口 カプラ 1/4
内容量1台
注意
※屋内で使用して下さい。※延長コードは使用しないで直接100Vコンセントに電源を差し込み使用して下さい。※作業が終了時にはタンク下のドレンコックからエアー抜き、水抜きをして保管して下さい。
商品説明動画
軽量アルミタンク静音エアーコンプレッサー使用動画
この動画は、14人が参考にしています。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46638017
2021-12-02
- 用途:
- 塗装作業、エアダスター、プラズマカッター等
長年25Lのオイル式のレシプロコンプレッサーを使用しておりましたが、プラズマカッターで連続作業していると頻繁に安全ブレーカーが落ちるようになり買い換えました。
アルミタンクだけあって、とにかく軽いので臆する事無く現場に持っていく事が可能だと思います。音は同じ部屋に居なければ気付かない程静かです。
耐久性はまだ分かりませんが初期動作は問題ありませんでした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 46638017
2020-09-08
- 用途:
- 自動車洗車後の水吹き飛ばし
製造業
アルミタンクだけに大変軽量、排水栓もコック付きで使いやすい
。個人で使うものではこれ以上の大きさは望めないと思う。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 46638017
2020-01-31
- 用途:
- 農機具、機械のメンテナンス
有限会社拓南開発 様
(建設業・工事業)
軽くて移動がしやすくたいへん便利です、最高です。感謝
5人が参考にしています