ブラシレスモーター使用、最大トルクが220Nmの充電式インパクトレンチです。
作動時にLEDが点灯するため、作業の手元が見やすくなっています。
仕事では使えません。高価でも迷わず有名メーカーを選択しましょう。
新品時はまだトルクが出ているようでしたが(それでも220Nmは出ていないように感じる)半年もしないうちにトルク感が少なくなり、2ahバッテリー満充電状態では軽自動車のホイールナットさえ緩められなくなりました。規定トルク以上で締まっているとしても、以前使用していたエアインパクトではいつものように軽く緩みますので100Nm前後かと思われます。
仕事や休みの日にタイヤを脱着する時に使っております
バッテリー残量が2個の時に110Nmでしめたホイールナットが緩まないでとまってしまいます
他の方のレビューにもありますが、220Nmのパワーは出ていないように感じます。仕事で小型乗用-軽自動車に対して主に使用していますが、4Ahのバッテリーを満充電状態で、大体のものは緩められますが、インジケーターが目盛2ぐらいだと緩められない事の方が多くなります。また、2Ahのバッテリーが満充電状態でも緩められない事が多いです。ただ、規定トルク(100Nmくらい)で締めた直後に緩めると難なく緩める事は出来ます。
もう少しパワーが有れば、というところです。
また、補給部品を細かく設定して欲しいです。以前からほぼ同型のインパクトを使用しておりましたが、スイッチの接触不良が発生したり、前側のアルミケース部分が割れてしまったり、モーターのコイルと配線の繋ぎ目付近が断線してしまったりという事がありますので、交換部品があるとありがたいと思います。しかしもともとがコストパフォーマンスに優れた商品ですのでそうなると新品を購入した方が早いかもしれませんね。
お金に余裕のある方や、工具にはお金をかけられる方は、有名メーカーのインパクトを購入した方が良いかと思います。
貴重なご意見をありがとうございます。
毎年この時期にタイヤ交換をしていますが、クロスレンチから比べると雲泥の差で楽になりました。オーバートルクで絞められたナットは緩みませんが、規定通りの範囲なら緩みました。締め付けも楽ちん。トリガーを引くたびにLEDランプが点くのですが、消すことはできません。あとは耐久性に期待しています。
この商品のおかげで、有名メーカのインパクトレンチを買う決心が付きました。
モノタロウブランドなので返品がしやすくて助かります。