軽荷重用ローラーコンベア(Φ22.2 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ22.2 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。

用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)22.2×1.2×6 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3 内容量1台
お気に入りに追加
108件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46529998 FLF22R-QS-W100-P45-L1000 100 45 1000
27,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530007 FLF22R-QS-W150-P45-L1000 150 45 1000
27,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530016 FLF22R-QS-W100-P60-L1000 100 60 1000
29,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530025 FLF22R-QS-W100-P60-L1500 100 60 1500
30,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530034 FLF22R-QS-W150-P60-L1000 150 60 1000
30,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530043 FLF22R-QS-W150-P60-L1500 150 60 1500
30,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530059 FLF22R-QS-W200-P60-L1000 200 60 1000
30,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530068 FLF22R-QS-W200-P60-L1500 200 60 1500
31,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530077 FLF22R-QS-W300-P60-L1000 300 60 1000
32,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530086 FLF22R-QS-W100-P30-L1000 100 30 1000
31,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530095 FLF22R-QS-W100-P30-L1500 100 30 1500
32,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530104 FLF22R-QS-W100-P30-L2000 100 30 2000
36,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530113 FLF22R-QS-W150-P30-L1000 150 30 1000
33,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530129 FLF22R-QS-W150-P30-L1500 150 30 1500
36,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530138 FLF22R-QS-W150-P30-L2000 150 30 2000
33,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530147 FLF22R-QS-W200-P30-L1000 200 30 1000
35,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530156 FLF22R-QS-W200-P30-L1500 200 30 1500
39,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530165 FLF22R-QS-W200-P30-L2000 200 30 2000
37,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530174 FLF22R-QS-W300-P30-L1000 300 30 1000
40,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530183 FLF22R-QS-W300-P30-L1500 300 30 1500
37,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530199 FLF22R-QS-W300-P30-L2000 300 30 2000
39,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530208 FLF22R-QS-W400-P30-L1000 400 30 1000
40,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530217 FLF22R-QS-W400-P30-L1500 400 30 1500
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530226 FLF22R-QS-W400-P30-L2000 400 30 2000
44,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530235 FLF22R-QS-W500-P30-L1000 500 30 1000
42,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530244 FLF22R-QS-W500-P30-L1500 500 30 1500
42,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530253 FLF22R-QS-W500-P30-L2000 500 30 2000
38,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530269 FLF22R-QS-W100-P45-L1500 100 45 1500
44,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530278 FLF22R-QS-W100-P45-L2000 100 45 2000
46,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530287 FLF22R-QS-W150-P45-L1500 150 45 1500
47,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530296 FLF22R-QS-W150-P45-L2000 150 45 2000
38,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530305 FLF22R-QS-W200-P45-L1000 200 45 1000
38,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530314 FLF22R-QS-W200-P45-L1500 200 45 1500
48,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530323 FLF22R-QS-W200-P45-L2000 200 45 2000
48,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530339 FLF22R-QS-W300-P45-L1000 300 45 1000
47,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530348 FLF22R-QS-W300-P45-L1500 300 45 1500
53,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530357 FLF22R-QS-W300-P45-L2000 300 45 2000
50,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530366 FLF22R-QS-W400-P45-L1000 400 45 1000
50,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530375 FLF22R-QS-W400-P45-L1500 400 45 1500
53,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530384 FLF22R-QS-W400-P45-L2000 400 45 2000
50,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530393 FLF22R-QS-W500-P45-L1000 500 45 1000
55,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530409 FLF22R-QS-W500-P45-L1500 500 45 1500
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530418 FLF22R-QS-W500-P45-L2000 500 45 2000
57,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530427 FLF22R-QS-W100-P60-L2000 100 60 2000
60,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530436 FLF22R-QS-W150-P60-L2000 150 60 2000
51,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530445 FLF22R-QS-W200-P60-L2000 200 60 2000
61,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530454 FLF22R-QS-W300-P60-L1500 300 60 1500
52,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530463 FLF22R-QS-W300-P60-L2000 300 60 2000
65,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530479 FLF22R-QS-W400-P60-L1000 400 60 1000
67,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46530488 FLF22R-QS-W400-P60-L1500 400 60 1500
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする