曜日別特売

フォレストジャケットT-EXⅡLady

フォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナフォレストジャケットT-EXⅡLady - ハスクバーナ
(1件のレビュー)

女性向けにウェストがシェープしたデザインです。
伸縮性の高いスリムフィットデザインで、袖部分はあらかじめ曲げた3Dデザインとなっており、動きやすさが抜群。
擦れやすい部分へ更に保護パッド強化、通気用ファスナーを設けて、長時間の作業でも快適さを維持できるような設計、
薄暗い山林でも高い視認性を確保するためのオレンジ色の配色や蓄光反射ロゴや反射テープ、撥水・防風素材など機能性も追求しています。
袖口のフィット感を調節するベルクロ付き。体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。ジャケットはKWF profiの認証を受けています。

仕様プロテクション(M/S)なし機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:非常に動きやすい(4ストレッチ)、フィット感:スリム、軽さ:◎◎、通気性:◎◎、視認性:◎、撥水加工:◎、背中部ゆとり:◎内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46570729H582340742XS42(レディース)
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46570738H582340746S46(レディース)
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46570747H582340750M50(レディース)
42,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46570738
2023-12-28
用途: ハンディ・チェーンソーを用いた雑木の伐採

デザインが格好良く、林の中でも目立つ色により、共同作業者からの視認性を高めています。
腕周りの対切創プロテクションが作業安全性を高めており、手首の面ファスナーが便利です。
背中のベント、脇下のファスナーにより通気性がよく、快適性も高いウェアとなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする