千羽鶴印(エンテック)
ポリプロ 丸皿
リユースできる食器、洗って何度も使用できます。
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
形状
丸皿
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46643249
(18cm)No.1722W
白
179×25
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
46643258
(18cm)No.1722GR
グレー
179×25
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
46643267
(20cm)No.1706GR
グレー
200×20
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46643276
(26cm)No.1708GR
グレー
260×21
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
46643285
(18cm)No.1722K
クリーム
179×25
¥
290
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください