日清 ソース焼きそばカップ からしマヨネーズ付き

日清 ソース焼きそばカップ からしマヨネーズ付き 日清食品

スパイスのきいたコクと香りの特製ソースが決め手の手軽に楽しめるカップ焼そば。からしマヨネーズが特製ソースを引き立てます。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
「日清ソース焼そばカップ」は、クセになるコクと香りのスパイシーソースとコシのあるウェーブ麺が特長で、2008年の発売以来、大変ご好評をいただいています。
カップうどん、カップそば、中華めん、焼きそば、カップヤキソバ、やきそば、UFO。箱買い。

種類即席カップめん 種別焼きそば 質量(g)126 シリーズ日清ソース焼そば 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×58×157 内容量(g)108 保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください 使用の目安お湯の目安量:510ml アズワン品番65-0442-45 原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(からしマヨネーズ、糖類、食塩、粉末ソース、香辛料、デキストリン、粉末しょうゆ)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、炭酸Ca、かんすい、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー小麦/卵/乳/豚肉/鶏肉/大豆/りんご 入数(個)12 栄養成分(1食(108g)当たり)エネルギー:507kcal、たんぱく質:9.3g、脂質:23g、炭水化物:65.7g、食塩相当量:4.2g、ビタミンB1:0.44mg、ビタミンB2:0.45mg、カルシウム:131mg 内容量1箱(108g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46624638 -
1,836
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする