アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型

アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) アルミ掲示板(後付フレーム型) 壁付 横型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

施工性と外観を両立した後付フレーム型・壁付型のアルミ掲示板です。「掲示板」の文字がシルク印刷で表示されております。

材質掲示板:EP合板(2類) タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)24 内容量1台
注意
※下地や基礎をご確認の上、施工は専門業者様にて確実に行って下さい。
※個人宅様への配送は行っておりません。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46626984 SK-420-1Y 掲示板面:グレー 900 600
37,000
27,980
30,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46626993 SK-420-1Y 掲示板面:ライトグレー 900 600
25,600
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627009 SK-420-2Y 掲示板面:グレー 1200 900
52,000
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46627018 SK-420-2Y 掲示板面:ライトグレー 1200 900
37,400
24,980
27,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする