46720854
|
CM-520
|
1個
|
-
|
-
|
【読取バーコード】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8、 EAN-13、 JAN-8、 JAN-13、 Codabar (NW-7)、 Code 39、 Code 93、 Code 128、 Code11、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 Telepen、 Interleaved2of 5(ITF)、 Matrix2of5、 Industrial2of5 (Code2of5、Discrete2of5)
|
リチウムポリマーバッテリ (内蔵) 3.7V 420mAh、USBポートで充電
|
75(バッテリ含む)
|
ホワイト
|
0.1(Code39、シンボルコントラスト0.9以上)
|
1.2mの高さからコンクリート面に36回 (6面x6回)自然落下後、正常動作(外観損傷除く)
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
46721116
|
Mini-1BTc White
|
1個
|
-
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
46721125
|
Mini-1BTc Black
|
1個
|
-
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
46721134
|
Mini-1BTc White×5
|
1セット(5台)
|
-
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
46721143
|
Mini-1BTc Black×5
|
1セット(5台)
|
-
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645867
|
Mini-1BTc White
|
1個
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645876
|
Mini-1BTc Black
|
1個
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645885
|
Mini-1BTc White×5
|
1セット(5台)
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645894
|
Mini-1BTc Black×5
|
1セット(5台)
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645903
|
Mini-1BTc White/防滴カバー
|
1セット
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645919
|
Mini-1BTc Black/防滴カバー
|
1セット
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645928
|
Mini-1BTc White/防滴カバー×5
|
1セット(5台)
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ホワイト
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|
57645937
|
Mini-1BTc Black/防滴カバー×5
|
1セット(5台)
|
ワイヤレス
|
ワイヤレス: Bluetooth +EDR Class2 (SPP/HID)、有線: USB (HID/COM)
|
UPC-A/UPC-E、 EAN-8/EAN-13、 Industrial 2of5、 Codabar、 Matrix 2 of 5、 Code93、 Code32、 Code128、Standard Code 39、 Full ASCII Code 39、 Interleaved 2 of 5、 China Postal Code、 MSI Plessy Code、UK Plessy Code、 EAN/UCC 128、 Telepen code、 IATA Code、 GS1 Databar
|
-
|
24.6±5%
|
ブラック
|
【深度(環境:800lux)】4mil(Code39):45~70、5mil(Code39):40~95、10mil(Code39):35~190、15mil(Code39):45~275、13mil(UPC/EAN):45~235
|
-
|
24
|
65
|
18
|
オープン
|
|
|
|
|
|