曜日別特売

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1]

屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] - JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR1] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。
天然ゴムよりさらに耐油性に優れたニトリルゴムを鋼管製ローラの表面に焼付することで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ内容量1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713723RNBR1-4004006204ZZ9532146048050281420
27,960
26,100
28,710(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713714RNBR1-4504506204ZZ9532151053055281420
30,420
28,400
31,240(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713739RNBR1-5005006204ZZ9532156058060281420
31,940
29,810
32,791(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713757RNBR1-6006006204ZZ9532166068070281420
33,210
31,000
34,100(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713748RNBR1-7507506204ZZ12032685088090281420
44,220
41,280
45,408(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713766RNBR1-9009006204ZZ12032610001030105281420
67,290
62,810
69,091(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713775RNBR1-105010506205ZZ146430115011801210111825
91,470
85,380
93,918(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713784RNBR1-120012006205ZZ146430130013301360111825
104,970
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする