JRC
屋外ベルトコンベア用5tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム)[CNR2]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
400
450
500
600
750
900
1050
1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46713879
CNR2-40
400
6204ZZ
99
3
15
145
153
175
8
14
20
¥
13,650
¥
12,740
¥
14,014
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713897
CNR2-45
450
6204ZZ
99
3
15
165
173
195
8
14
20
¥
14,300
¥
13,350
¥
14,685
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713924
CNR2-50
500
6204ZZ
99
3
15
180
188
210
8
14
20
¥
14,550
¥
13,580
¥
14,938
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713915
CNR2-60
600
6204ZZ
99
3
15
210
218
240
8
14
20
¥
15,330
¥
14,310
¥
15,741
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713906
CNR2-75
750
6204ZZ
124
3
15
265
273
295
8
14
20
¥
22,950
¥
21,420
¥
23,562
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713888
CNR2-90
900
6204ZZ
124
3
15
315
323
345
8
14
20
¥
24,210
¥
22,600
¥
24,860
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713949
CNR2-105
1050
6205ZZ
150
4
20
370
380
410
11
18
25
¥
31,890
¥
29,770
¥
32,747
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46713933
CNR2-120
1200
6205ZZ
150
4
20
420
430
460
11
18
25
¥
33,780
¥
31,530
¥
34,683
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~