曜日別特売

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2]

屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] - JRC屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] - JRC屋外ベルトコンベア用5tゴム巻リターンローラ(ニトリルゴム巻)[RNBR2] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。
耐油性に優れた天然ゴムを鋼管製ローラの表面に焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。

用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ内容量1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714134RNBR2-4004006204ZZ9932146048050281420
32,400
30,240
33,264(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714143RNBR2-4504506204ZZ9932151053055281420
32,990
30,790
33,869(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714125RNBR2-5005006204ZZ9932156058060281420
34,460
32,160
35,376(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714116RNBR2-6006006204ZZ9932166068070281420
37,130
34,650
38,115(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714159RNBR2-7507506204ZZ12432685088090281420
49,640
46,330
50,963(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714168RNBR2-9009006204ZZ12432610001030105281420
82,140
76,670
84,337(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714177RNBR2-105010506205ZZ150430115011801210111825
106,620
99,520
109,472(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714186RNBR2-120012006205ZZ150430130013301360111825
121,200
113,120
124,432(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1につき¥2,500~/税込¥2,750~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする