JRC
屋外ベルトコンベア用V型押えリターンローラ[R-VP]
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、V型押えリターンアイドラ(VRP型)に使用されるローラです。
用途
屋外ベルトコンベア用リターンローラ
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
選択してください
400
450
500
600
750
900
1050
1200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46714283
R-400-VP
400
6204ZZ
89.1
3
15
200
208
230
8
14
20
¥
7,470
¥
6,980
¥
7,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714299
R-450-VP
450
6204ZZ
89.1
3
15
215
223
245
8
14
20
¥
7,640
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714274
R-500-VP
500
6204ZZ
89.1
3
15
235
243
265
8
14
20
¥
7,760
¥
7,240
¥
7,964
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714326
R-600-VP
600
6204ZZ
89.1
3
15
285
293
315
8
14
20
¥
8,090
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714308
R-750-VP
750
6204ZZ
114.3
3
15
365
373
395
8
14
20
¥
11,000
¥
10,270
¥
11,297
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714317
R-900-VP
900
6204ZZ
114.3
3
15
440
448
470
8
14
20
¥
11,790
¥
11,010
¥
12,111
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714256
R-1050-VP
1050
6205ZZ
139.8
4
20
490
500
530
11
18
25
¥
18,170
¥
16,960
¥
18,656
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714265
R-1200-VP
1200
6205ZZ
139.8
4
20
565
575
605
11
18
25
¥
19,740
¥
18,430
¥
20,273
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
400
~
/
税込
¥
440
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
離島
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~