曜日別特売

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC]

屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] - JRC屋外ベルトコンベア用YC型キャリヤローラ[YC] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。
基本仕様は通常のキャリヤローラ(C型)と同様ですが、2槽式用のため、ローラ幅(L1、L2、L3)はそれぞれ長くなっています。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法BB(mm)6204ZZ寸法G(mm)3寸法K(mm)15寸法a(mm)8寸法b(mm)14寸法d(mm)20内容量1本
全6種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714493YC-24040089.1225233255
7,700
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714518YC-24545089.1250258280
7,820
7,300
8,030(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714527YC-25050089.1275283305
7,980
7,450
8,195(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714509YC-26060089.1325333355
8,540
7,970
8,767(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714545YC-275750114.3415423445
11,570
10,800
11,880(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714536YC-290900114.3490498520
12,240
11,430
12,573(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする