曜日別特売

屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC]

屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] - JRC屋外ベルトコンベア用ガーランドキャリヤローラ[GC] - JRC

ガーランドキャリヤアイドラ(GC型)に使用されるローラです。
軸端部にはジョイントリンク用の孔が開いています。
本製品はBW400~900専用です。
BW1050、1200の場合は、GCC型およびGCT型をご参照ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ寸法A(mm)8.3寸法BB(mm)6204ZZ寸法E(mm)8寸法K(mm)24寸法d(mm)20内容量1本
全6種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714633GC-4040089.1145177193
5,960
5,560
6,116(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714658GC-4545089.1165197213
6,030
5,630
6,193(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714649GC-5050089.1180212228
6,260
5,840
6,424(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714667GC-6060089.1210242258
6,470
6,040
6,644(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714676GC-75750114.3265297313
8,340
7,790
8,569(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714685GC-90900114.3315347363
9,150
8,540
9,394(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする