曜日別特売

ガーランドローラセンター用[GCC]

ガーランドローラセンター用[GCC] - JRCガーランドローラセンター用[GCC] - JRC

ガーランドキャリヤアイドラ (GC型 ) に使用されるセンター用ローラです。
軸端部にジョイントリンク用の孔が空いています。
当製品はBW1050、1200用です。
BW400~900の場合は、GC型をご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46714728GCC105106205ZZ139.810.52837040542625
18,180
16,970
18,667(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46714719GCC120106205ZZ139.810.52842045547625
19,470
18,180
19,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする