曜日別特売

テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45]

テーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] - JRCテーパ型キャリヤ用センターローラトラフ角度45°寸[AC-CT-45] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行や片寄りトラブルの対策に効果的な、テーパ型キャリヤローラ用のセンターローラです。
テーパ型自動調芯キャリヤアイドラの各種ベルト幅に応じてご選定ください。
なお、トラフ角度が45°の場合は、L1・L2・L3寸法が他のトラフ角度と異なりますのでご注意ください。

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
全6種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715078AC-CT-45-45°450・5006204ZZ114.3315909812081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715087AC-CT-60-45°6006204ZZ114.331515015818081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715096AC-CT-75-45°7506204ZZ114.331515015818081420
12,410
11,580
12,738(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715105AC-CT-90-45°9006204ZZ114.331519019822081420
13,460
12,560
13,816(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715123AC-CT-105-45°10506205ZZ139.8420250260290111825
14,540
13,570
14,927(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715114AC-CT-120-45°12006205ZZ139.8420320330360111825
16,550
15,450
16,995(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400~/税込¥440~
沖縄地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする