曜日別特売

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC]

屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] - JRC屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] - JRC屋外ベルトコンベア用防食用塩ビ製キャリヤローラ[PC] - JRC

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)に使用される硬質塩ビ(VP)製のローラです。
【特長】
・耐薬品性
・耐酸性
・耐アルカリ性
・耐水性
・材料への臭いや色の移りがない
・衛生的
・軽くて丈夫

用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BB(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法K(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46715489PC-756204ZZ11431526527329581420
20,900
19,510
21,461(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715498PC-906204ZZ11431531532334581420
22,920
21,400
23,540(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715507PC-506204ZZ8931518018821081420
15,330
14,310
15,741(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715516PC-606204ZZ8931521021824081420
16,010
14,940
16,434(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715525PC-406204ZZ8931514515317581420
14,640
13,670
15,037(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46715534PC-456204ZZ8931516517319581420
14,990
13,990
15,389(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする