デジタルカメラ

デジタルカメラ Canon

約2010万画素1.0型積層型センサー、映像エンジン「DIGIC8」、光学4.2倍ズーム搭載。新たに4K動画撮影機能を搭載。
積層型CMOSセンサーとDIGIC 8の組み合わせにより、動画と高速連写の性能が向上
1.0型・有効画素数約2010万画素の積層型CMOSセンサーをキヤノンとして初めて採用し、映像エンジン DIGIC 8との組み合わせにより、動画と高速連写の性能が向上しました。キヤノンのコンパクトデジタルカメラで初めてクロップのない4K動画撮影を実現しており、レンズの画角を生かして風景など広角で撮影したいシーンで活用できます。また、最大約30.0コマ/秒の高速連写ができるため、撮影者の狙った大切な瞬間を撮影できます。さらに、「縦位置情報の付加」機能により、カメラを縦位置で撮影した動画でも、スマートフォンやPCで、自動的に縦位置で再生できます。また、自分撮り動画も液晶モニター上の動画ボタンをタッチするだけで撮影できます。
ライブ配信サービスによりカメラ本体のみで簡単にYouTubeでのライブ配信が可能
動画をインターネット上に送信するための配信ユニットを用意しなくても、Wi-Fiに接続することにより、カメラ本体のみでYouTubeでのライブ配信ができます。ポケットWi-Fiやテザリングなどを用いることで、外出先でもリアルタイムに配信することができます。
大口径レンズによる明るく豊かな表現力
大口径で明るい光学4.2倍ズームレンズ(24-100mm相当/F1.8-F2.8)により、暗いシーンでもブレやノイズを抑えて、高画質に描写することが可能です。9枚羽根の虹彩絞りにより、美しいボケ味や夜景のきれいな光芒を表現できます。

有効画素数約2010万画素 質量(g)304 セット内容本体、リストストラップ WS-DC12、バッテリーパック NB-13L(D/CH/KH)、バッテリーチャージャー CB-2LH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×60.9×41.4 構成9群11枚 ズーム(光学/デジタル)約4.2/4 使用電池NB-13L 液晶モニター3型 画面サイズ1インチ 手ブレ補正機能マルチシーンIS 記録メディアSD、SDHC、SDXCメモリーカード 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46715988 PSG7X MARKIII(SL) シルバー
オープン
97,980
107,778 (税込)
取扱停止中
46715979 PSG7X MARKIII(BK) ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする