強力両面テープ
薄手で目立ちにくいテープ。
柔らかく曲面にもしっかり追従。
用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに
厚さ(mm)0.45
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~100
テープ幅(mm)6
寸法(幅Wmm×長さLm)6×2
適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・ステンレス・ABS・軟質塩化ビニル・アルミニウム・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
内容量1巻
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
薄手で目立ちにくいテープ。
柔らかく曲面にもしっかり追従。