コーナーガード
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質ポリエチレン
色イエロー
付属品専用取付ネジ
全高(mm)1000
引火点(℃)341
耐薬品性優良 ISO/TR 10358
毒性なし
表面抵抗率(Ω/sq)Insulator(1×10”)
適合温度(℃)-20~50
発火点(℃)330~410
衝撃エネルギー200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
内容量1個
注意
※コンクリート製の柱を対象とします
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 5,082 / 税込 ¥ 5,590 |
全国 | 25 | ¥ 10,164 / 税込 ¥ 11,180 |
北海道地方 | 1 | ¥ 7,255 / 税込 ¥ 7,981 |
北海道地方 | 25 | ¥ 14,510 / 税込 ¥ 15,961 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
安全用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46776513
2019-12-23
- 用途:
- ハンドパレット衝突による損傷防止
製造業
注文後すぐに届きました。軽量ですがしっかりした造りで、取り付けも簡単にできました。パレット側の損傷も軽減できているように思います。