ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46800855 | BLM15AG601SN1D | 02720588 | BLM15AG601SN1D |
![]() |
フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm | MURATA | 1セット(10000個) | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
46800898 | BLM18AG601SN1D | 02718811 | BLM18AG601SN1D |
![]() |
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm | MURATA | 1袋(25個) | ¥289 税込¥318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
46800907 | BLM18PG121SN1D | 02718777 | BLM18PG121SN1D |
![]() |
フェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm | MURATA | 1袋(25個) | ¥289 税込¥318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
46800943 | BLM21PG300SN1D | 02721936 | BLM21PG300SN1D |
![]() |
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm | MURATA | 1セット(4000個) | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
46800959 | BLM21PG600SN1D | 02721927 | BLM21PG600SN1D |
![]() |
フェライトビーズ, 2 x 1.25 x 0.85mm | MURATA | 1セット(4000個) | ¥11,980 税込¥13,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31