壁掛け扇 アルミ羽根 強風量タイプ 45cm
羽根の材質をアルミ製の3枚タイプにすることにより樹脂製の羽根よりも軽量化になり、強風量を実現しました。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
モーターが異常発熱すると、自動的にモーターが停止します。モーターの温度が下がると自動的にモーターが回転します。
ロータリー式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。
左右首振り・上下調整が出来ます。
※電源コードや延長コードは巻いたままや束ねたまま、また寄せ集めた状態で使用しないでください。
※電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
※首振り運転時に電源コードが突っ張らないように設置してください。特にモーター部近くの電源コードは十分にたるみを持たせ、結束、固定などは絶対にしないでください。
突っ張った状態で使用しますと電源コードや電源プラグに思わぬ負荷がかかり破損し、火災や感電の原因となります。
※電源コードは電源プラグから本体までピンと張った状態で使用しないでください。電源コードに思わぬ負荷がかかることで破損し、火災や感電の原因となります。
首振り時に電源コードがピンと張ってしまう状態にならないか。設置時に十分にチェックしたうえでご使用ください。
※下記の場所や屋外では使用しないでください。
感電、ショート、および火災、爆発の恐れがあり、また、事故や故障の原因になります。
・火気の近く、雨や水しぶきのかかる場所、温度の高い(40℃を超える)場所
・高温多湿な場所、風が吹く場所、油や油煙が製品に直接かかる場所
・ガスや蒸気、化学物資などの爆発性粉じんが発生する場所
・灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、塗料などの引火性のものがある場所
・高周波を発生する機器の近く
・ほこり・粉塵の多い場所
※平らで強度のある安定した場所に設置してください。傾きが10℃以上の場所や振動のある場所で使用しないでください。
※首振りの際に周囲に障害物ないことを確認してください。
※天井に設置をしない(足を天井に固定しない)でください。
※高い場所に設置をしないでください。
※換気扇として使用しないでください。
※無人での使用はおやめください。その場を離れる場合は、必ずスイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
※異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
異常の例
・異常な音やにおいがする
・電源プラグ、電源コード、本体が異常に熱くなる
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
・運転中に時々電源が切れる
・触れるとビリビリ電気を感じる
・電源プラグ、電源コードに破損がある
※本体の掃除にはシンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール等を使用しないでください。
※ガードの中へ指等を入れないでください。
※用途以外に使用しないでください。
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46820638 | MSFX-24 | 55670134 | KF-431W |
![]() |
工業扇 壁掛けタイプ | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥12,900 税込¥14,190 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 室内換気用
人が密集する事務所に設置して、強制的に空気の流れつくった。騒音もそれほどなく、スイッチも手元でできていまのところ文句なし。長く持ってくれれば最高。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 温室内の上部に取り付けて室内の空気の循環、室温の均一化に使用。
壁掛け扇の多くは首振りのオンオフを本体に備わっているノブで行わねばならないのに対し、この壁掛け扇は本体から離れたコントローラで行える点がVERYGOOD。ノブ式の場合本体を壁の高い位置に取り付けるとノブの操作には脚立を用意するなど大変な苦労を伴うが、本機は手元で容易に行える。なおモータが開放型なので温室内のような高温多湿の環境下での耐久性が未知数。全閉型のモータ仕様だったら最高。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- ジャガイモ収穫機
収穫機の上にアルバイトが乗って選別しながら収穫してますが、夏の暑い日や乾燥した日なんかは、涼しいですし、ホコリよけとしても使います。手元で首振りや風量調整出来るのでめちゃくちゃいいです。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 剣道の稽古中に使用
風量、使い勝手は文句なし!土台を取り付けるためのネジがやわで、すぐネジ山が潰れてしまった。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 作業場での作業時
動作的には全く不満はないが、別置きロータリースイッチが何ともチープで頂けない。
おもちゃに使っているようなスイッチです。
2ヶ月でロータリースイッチが壊れた。おすすめはしません。
高額商品で本体は故障していないので、スイッチのみの販売を希望する。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 倉庫内空調
倉庫内空調調整用に購入しましたが取り付け部品が入っておらず交換依頼しました。
取り出して確認した時にとても軽く負荷が掛からない感じでした。
新しいものが届いたら確認します。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- ピット作業場
スタンド式の扇風機を使ってましたが、場所をとるので邪魔な存在でした。壁掛け扇にしたらピットがすっきりした。風量もスタンド式並にあるのでたいへん満足しています。
- 対象商品:
- 46820638
- 用途:
- 倉庫の換気用
設置後に運転して分かったので、返品はしませんでしたがスイッチの首振り強と強が動作しなかったので設置前の動作確認をお勧めします。