ワイヤレス 増設用カメラ NS-SB81C

ワイヤレス 増設用カメラ NS-SB81C NSK(日本セキュリティ)

防塵防水性能IP65 仕様【音声マイク】あり、【技適マーク】カメラ NS-SB81C:210-116921、【電流(休止状態時)】180μA 材質プラスチック 質量(g)【カメラ】392、【ソーラーパネル】618 使用温度範囲(℃)-10~40 電源9V/600mA DC adapter ケーブル長(m)【電源供給】約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】84×263.5×81、【ソーラーパネル】225×124×175 レンズ3.6mm、F=1.8 電源コード(m)約1.5 通信方式FHSS バッテリーニッケル水素充電池 消費電力(mA)270(IRオフ)、330(IRオン) 解像度最大15fps HD、最大10fps FHD バッテリー電圧(V)6 撮影範囲水平87°/垂直48° ソーラーパネル種類多結晶シリコン 充電時間(時間)8(フル) 撮像素子1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー 電波到達距離(m)150(見通し) バッテリー容量(mAh)1600 画素数約200万画素(1920×1080) 使用環境湿度(%)0~85 バッテリー稼動時間連続3~4時間(フル充電時/常温時) 映像圧縮方式H.264 最低被写体照度(Lux)5(IR照射0Lux) 照射距離(m)12 変調方式GFSK 感知距離(m)2~6、水平110°垂直95° データレート(Mbps)4 周波数帯域(GHz)2400~2483 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46830088 NS-SB81C
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする