遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能付き

遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能付き Aladdin
(1件のレビュー)

0.2秒の即暖。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に!切り忘れタイマー、チャイルドロック、転倒OFFスイッチ(光センサー式)付き。自動首振り。2ダイヤル操作。

用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 消費電力(W)900 質量(kg)3.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×884 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46846784 CAH-1G9B(W) ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
46846793 CAH-1G9B(G) グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46846784
2023-03-09
用途:
暖房
建設業・工事業

広範囲に暖められてスペースの少ない場所に置けられるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする