扇風機 かんたんリモコン
メーカー6社 2017年発売製品まで対応の扇風機リモコン。オートサーチ機能で自動で設定コードを検索。メモリーバックアップ機能搭載。
用途山善、日立、シャープ、パナソニック、三菱、東芝の扇風機に使用できる汎用リモコン。
適合主要扇風機メーカー6社:山善、日立、シャープ、パナソニック、三菱、東芝の1998年から2017年までに発売された商品対応※1998年より前、2017年より後に発売された商品については操作ができない場合があります
質量(g)67.6
電源DC3V 単4形乾電池(別売)×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×149×20
保証期間お買い上げ日より1年
電池寿命約12ヶ月(アルカリ電池)※使用環境により異なります
動作距離(m)約7(部屋の条件により異なります)
内容量1個
注意
※お使いの機器によっては一部機能が使えない、もしくは機能が制限される場合があります。