RELIANCE(リラインス) RELIANCE(リラインス)の 配管・水廻り設備部材 RELIANCE(リラインス)の 水廻り部材 RELIANCE(リラインス)の トイレ用品 2連ペーパーホルダー マットブラック色 2連ペーパーホルダー 注文コード 46846949 注文コード 46846949 流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。 プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。 材質ステンレス 色マットブラック 浴室使用可否可 付属ビス有無取付ビス付 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R9305-2MBK 寸法(幅W×奥行D)(mm) 選択解除 281×88 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46846949 R9305-2MBK 281×88 ¥22,300 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚つきペーパーホルダー カクダイ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 棚つきペーパーホルダー ブラック カクダイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ トイレットペーパーホルダー 芯 兼用シャフト キクロン 税込¥197 ¥179 バスケットへ LIXIL 壁リモコンキット INAX(LIXIL) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ トイレ用手すり アームレスト TOTO 税込¥32,978~ ¥29,980~ アラウーノS160配管セット 床排水標準タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥5,168~ ¥4,698~ 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所 税込¥9,128~ ¥8,298~ (2) 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 厨房用2ハンドル混合栓 カクダイ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シングルレバー混合栓 (シャワーつき・クローム) カクダイ 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ シンクトラップパッキンセット カクダイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 洗面排水パッキンセット カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ シンク排水ホース用パッキンセット カクダイ 税込¥318 ¥289 バスケットへ 厨房シンク取出し金具 カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 厨房用ホース接続セット (バンド締め) カクダイ 税込¥604 ¥549 バスケットへ 洗面排水防臭アダプター カクダイ 税込¥978 ¥889 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品トイレ設備用品ペーパーホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります ペーパーホルダー 手すり・背もたれ ベビーシート スイッチ類 ダストボックス シェアする マイページ 最近見た商品