鉛フリー巻きハンダ RAタイプ

鉛フリー巻きハンダ RAタイプ モノタロウ
(1件のレビュー)

鉛フリーはんだ

用途電気・電子機器の配線、接続に。 合金組成(Wt%)Sn(錫)99.2%、Ag(銀)0.3%、CU(銅)0.5% タイプRA 含有量(%)(フラックス)2 内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
線径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46859576 - 0.5 0.6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859585 - 1 0.8
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859594 - 1 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859603 - 1 1.2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46859576
2022-02-05
用途:
電子工作
その他業種

スルーホール部品に使いましたが、融けやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする