巻きハンダ RAタイプ

巻きハンダ RAタイプ モノタロウ
(3件のレビュー)

鉛入り
鉛により融点が低く、はんだの流動性が良い

用途電気・電子機器の配線、接続に。 合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% タイプRA 質量(kg)1 含有量(%)(フラックス)2 内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46859637 - 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859646 - 1.2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859655 - 1.6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859664 - 2
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46859646
2021-03-02
用途:
オーディオアンプ製作など
建設業・工事業

台湾製です。溶けやすく作業性抜群です。少し煙は多いでしょうか。趣味で使うなら十二分の品です。

対象商品:
46859664
2021-12-20
用途:
銅線半田
建設業・工事業

いつも使うものより値段が安いので、助かる
他の物と比べて見ても、変わらない

対象商品:
46859655
2020-05-24
用途:
はんだののりが良い
製造業

同軸や線材のハンダ付けに購入しました。
始めてモノタロウブランドの巻きハンダを使用しましたが、ハンダのノリが良く奇麗にハンダ付けができます。今まで違うメーカのものを使用していましたが、コスパ的にもよくこれから長い付き合いになりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする