曜日別特売

C-フレックスチューブ(50A)

C-フレックスチューブ(50A) - MasterFlex

物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。

温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18内容量1本(7.5m)
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687522906424-14(17CF)1.64.9~5.0
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4687523806424-16(32CF)3.16.5
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687524706424-25(48CF)4.88.1~8.2
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687525606424-17(65CF)6.49.7~9.8
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687526506424-18(80CF)7.911.3
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4687523806424-16(32CF)2129289706424-16画像準備中送液ポンプ用チューブMasterFlex1箱(7.5m)
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
4687524706424-25(48CF)2129290606424-25画像準備中送液ポンプ用チューブMasterFlex1箱(7.5m)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
4687525606424-17(65CF)2129291506424-17画像準備中送液ポンプ用チューブMasterFlex1箱(7.5m)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
4687526506424-18(80CF)2129293306424-18画像準備中送液ポンプ用チューブMasterFlex1箱(7.5m)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする