曜日別特売

ファーメッドBPTチューブ

ファーメッドBPTチューブ - MasterFlex

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。

温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18内容量1本(7.5m)
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687536906508-141.64.9~5.0
42,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4687535306508-130.84.1
23,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687537806508-154.89.8~10.0
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687538706508-246.411.4
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4687535306508-132296658806508-1306508-13 ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22966588ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(7.5m)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
4687537806508-152296660606508-1506508-15 ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22966606ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(7.5m)
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
4687538706508-242296661506508-2406508-24 ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22966615ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(7.5m)
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする