曜日別特売

タイゴンE・ラボチューブ

タイゴンE・ラボチューブ - MasterFlex

一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。

透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18内容量1本(15m)
注意
※温度範囲の数値は静的、材料耐用温度です。
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687539606509-130.84.1
16,000
15,559
17,115(税込)
7日以内出荷
返品不可
4687540506509-141.64.9~5.0
18,600
17,506
19,257(税込)
5日以内出荷
返品不可
4687542306509-254.88.1~8.2
37,400
36,005
39,606(税込)
5日以内出荷
返品不可
4687544806509-187.911.3
58,600
56,451
62,096(税込)
5日以内出荷
返品不可
4687541406509-163.16.5
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687543906509-176.49.7~9.8
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687545706509-154.89.8~10.0
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
4687546606509-246.411.4
33,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4687541406509-162296555606509-1606509-16 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965556タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(15m)
26,985
税込29,684
注文コードが変更になりました
4687543906509-172296557406509-1706509-17 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965574タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(15m)
42,990
税込47,289
注文コードが変更になりました
4687545706509-152296552206509-1506509-15 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965522タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(15m)
49,990
税込54,989
注文コードが変更になりました
4687546606509-242296559206509-2406509-24 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965592タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex1箱(15m)
64,994
税込71,493
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする