G240 クロス ゲーミング マウスパッド
精確なマウスコントロールを実現するゲーミング専用ソフトマウスパッド、適度な表面摩擦を持つ熱処理繊維の表面素材が低DPIでのマウスコントロール精度を向上
- 厚さ(mm)
- 1
- 質量(g)
- 約90
- 縦(mm)
- 280
- 横(mm)
- 340
- 素材
- クロス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)
















