ELPA
配電盤電球
(1件のレビュー)
配電盤表示用
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
口金
BA9S
電圧(V)
30
消費電力(W)
0.9
全長(mm)
22
色
クリア
バルブ径(Φmm)
11
寿命
約5000時間
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46892826
G-1346H
オープン
¥
132
¥
145
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください