WLアプリコットF1A

WLアプリコットF1A TOTO

パステルアイボリー タイプオート便器洗浄付タイプ 機能【清潔(除菌)】便器きれい・ノズルきれい・きれい仕上げ・セルフクリーニング、【清潔(防汚)】プレミスト・クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル・クリーンケース・抗菌、【清掃機能】フチなしウォシュレット・便ふた着脱・本体ワンタッチ着脱・ノズルそうじ、【洗浄機能】おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄・水勢調節・洗浄位置調節、【エコ機能】ダブル保温便座・スーパーおまかせ節電・タイマー節電、【快適機能】オートパワー脱臭・脱臭・暖房便座・着座センサー・リモコン、【追加機能】おまかせ節電・オート便器洗浄・リモコン便器洗浄・便座/便ふたソフト閉止 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46897595 TCF4713AKR #SC1
134,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする